曜日別特売

のぼり旗用スタンド(注水タイプ)満水時17kg ポリエチレン製 ノボリ用ポール台G型

のぼり旗用スタンド(注水タイプ)満水時17kg ポリエチレン製 ノボリ用ポール台G型 - 日本緑十字社

ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。
満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。

仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプアズワン品番65-6902-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073918255119
4,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする