曜日別特売

手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ

手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ - 創朋手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ - 創朋手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ - 創朋

破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。

仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074514HDPN-04A-T
283,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする