セントレディス
セサミストリート エプロン ST-ISシリーズ
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすいです。タオル掛け付き。サイドボタン。かぶりタイプ。前ポケット×2。後ろポケット×1。
仕様
●サイズ:M~L(フリー)●バスト:79~94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約240g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番
65-6908-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074934
ST-IS0001
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください