曜日別特売

イクリプスUNO詰め替え滅菌ローバインディングフィルターチップ

イクリプスUNO詰め替え滅菌ローバインディングフィルターチップ - ラブコン

イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)
1つずつパック包装された滅菌タイプです。
スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。
従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。
コーティング剤や添加剤は用いていません。
エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
ごみの大幅なカットできます。イクリプス詰め替えチップから排出されるごみは非常に少なく、その内95%が再生可能な材料から出来ています。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-6909-58内容量1箱(8個×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580753091177-225
20,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする