淀川ヒューテック
PFAチューブ Φ6×Φ8mm(淀川ヒューテック)
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:6mm×8mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mm
アズワン品番
65-5532-96
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075948
-
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください