曜日別特売

タオルウォーマー SO-H8F

タオルウォーマー SO-H8F - フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー SO-H8F - フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー SO-H8F - フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー SO-H8F - フィフティ・ヴィジョナリータオルウォーマー SO-H8F - フィフティ・ヴィジョナリー

庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。

仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。アズワン品番65-6899-19内容量1台
注意
●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076210SO-H18F-WH
23,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする