モノタロウ

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなし - モノタロウ
(4件のレビュー)

軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。

用途机での筆記作業等に。材質軟質透明PVC厚さ(mm)1透明タイプ下敷きなし内容量1枚
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯吞等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6178584410S-06045600×450
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り63点です
6178586010S-09162910×625
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り49点です
6178586910S-09959995×595
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り245点です
6178587810S-119691195×695
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り76点です
6178588710S-139691395×695
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り111点です
6178589610S-159691595×695
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6178589610S-159696207681612S-1596910S-15969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし モノタロウ 62076816デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなしモノタロウ1枚
4,898
税込5,388
マウスを使える商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 下敷きの上に
卸売・小売業

前のがキズや汚れで汚くなったので、上敷きだけ交換しました。綺麗になって良かったです

対象商品 : 61785844
2025-12-14
用途: 事務作業
足守ゼミナール教育・研究機関

固さも大きさも丁度いい。
すべりもすべりすぎず丁度いい。

2025-04-01
用途: ダイニングテーブルのクロスとして

ダイニングテーブルクロスとして購入。
大きめ素材で購入したほうが多少安いですが、丁度いいサイズでカット済みなので端面がきれいなのでこちらを選択。
もうすこしサイズが選べるとうれしいです。

対象商品 : 61785896
2024-06-24
用途: 台所の棚上の傷防止
製造業

会社の台所に黒の棚を新設したところ、そのままだと見栄えはいいもののちょっとした傷がつくと目立つことに気付き、デスクマットを探すことに。サイズがやや大きかったのでハサミでカットしましたが、とてもスムーズに切ることが出来ました。徐々に反ったり空気の泡が入ったりすることもなく、初めからセットされていたかのように馴染んでいるので購入して正解でした。ただ、1日ほどは独特の匂いが台所を立ち込めていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする