曜日別特売

らくらくスマートフォン / F-52B 5ポケットシャイニー手帳型ケース SG

らくらくスマートフォン / F-52B 5ポケットシャイニー手帳型ケース SG - エアージェイ

ドコモらくらくスマートフォン『F-52B』専用のブック型スマホケースです。
定期券や診察券などを収納できるカードポケットを3つ、サイドスリットを2つ搭載で収納力がバツグンです。
上品なソフトレザー仕様&ストラップ付で見た目的にも機能的にも使いやすくなっています。
外出先などでちょっとした文字をスマートに読めるカード型ルーペ付き。

仕様スペック:カードポケット×3、サイドスリット×2、ストラップ付、カードルーペ付き材質PU.TPUシャンパンゴールド質量(g)91.5タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×147×19.5対応機種FCNT らくらくスマートフォン F-52Bストラップ長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※商品の色や質感につきましては撮影時の環境や、ご利用のモニター環境、ブラウザのバージョンなどにより画面上でご覧になっている様子と実際の商品の様子が多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様のイメージ違いなどの返品はお受けできませんのでご注意ください。
※商品仕様につきましてより良い商品を追求していますので、予告なく変更になる場合がごじあますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086088AC-F52B MP SG
3,164
3,480(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする