デジタルスケール TL290

デジタルスケール TL290 - タニタデジタルスケール TL290 - タニタ

対面表示。
取引証明にも使用可能なスケール。
型式承認取得品。
拡張表示でより細かい計量が可能です。
暗いところでも使いやすいバックライト付き。
文字高32mmの見やすい大型表示設計。
上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。
部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示
対象地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61032757TL29041g使用地域番号:1
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032766TL29041g使用地域番号:2
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032775TL29041g使用地域番号:3
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032784TL29041g使用地域番号:4
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032800TL29041g使用地域番号:5
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032809TL29041g使用地域番号:6
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032818TL29041g使用地域番号:7
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032827TL29041g使用地域番号:8
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032836TL29041g使用地域番号:9
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032845TL29041g使用地域番号:10
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
61032854TL29041g使用地域番号:11
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032870TL29041g使用地域番号:12
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032879TL29041g使用地域番号:13
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032888TL29041g使用地域番号:14
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032897TL29041g使用地域番号:15
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032906TL29041g使用地域番号:16
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032915TL29082g使用地域番号:1
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032924TL29082g使用地域番号:2
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032940TL29082g使用地域番号:3
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032949TL29082g使用地域番号:4
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032958TL29082g使用地域番号:5
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032967TL29082g使用地域番号:6
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032976TL29082g使用地域番号:7
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032985TL29082g使用地域番号:8
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61032994TL29082g使用地域番号:9
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033010TL29082g使用地域番号:10
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033019TL29082g使用地域番号:11
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033028TL29082g使用地域番号:12
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033037TL29082g使用地域番号:13
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033046TL29082g使用地域番号:14
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033055TL29082g使用地域番号:15
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033064TL29082g使用地域番号:16
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033080TL290155g使用地域番号:1
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033089TL290155g使用地域番号:2
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033098TL290155g使用地域番号:3
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033107TL290155g使用地域番号:4
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033116TL290155g使用地域番号:5
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033125TL290155g使用地域番号:6
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033134TL290155g使用地域番号:7
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033150TL290155g使用地域番号:8
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033159TL290155g使用地域番号:9
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
61033168TL290155g使用地域番号:10
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033177TL290155g使用地域番号:11
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033186TL290155g使用地域番号:12
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033195TL290155g使用地域番号:13
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033204TL290155g使用地域番号:14
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033220TL290155g使用地域番号:15
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
61033229TL290155g使用地域番号:16
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする