デジタルスケール TL280

デジタルスケール TL280 - タニタデジタルスケール TL280 - タニタ

片面表示。
取引証明にも使用可能なスケール。
型式承認取得品。
拡張表示でより細かい計量が可能です。
暗いところでも使いやすいバックライト付き。
文字高32mmの見やすい大型表示設計。
上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。
部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※拡張表示は取引証明に使用できません。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示
対象地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031314TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:1
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
61031330TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:2
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031339TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:3
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031348TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:4
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031357TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:5
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031366TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:6
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031375TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:7
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031384TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:8
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
61031400TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:9
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031409TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:10
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031418TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:11
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
61031427TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:12
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031436TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:13
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031445TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:14
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031454TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:15
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031470TL28041g/拡張表示0.2g使用地域番号:16
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031479TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:1
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031488TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:2
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031497TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:3
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031506TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:4
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031515TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:5
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031524TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:6
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031540TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:7
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031549TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:8
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031558TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:9
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031567TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:10
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031576TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:11
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031585TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:12
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031594TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:13
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031610TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:14
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031619TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:15
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
61031628TL28082g/拡張表示0.5g使用地域番号:16
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031637TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:1
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031646TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:2
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
61031655TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:3
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031664TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:4
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031680TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:5
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
61031689TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:6
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031698TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:7
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031707TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:8
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031716TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:9
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031725TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:10
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
61031734TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:11
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031750TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:12
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031759TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:13
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031768TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:14
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031777TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:15
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
61031786TL280155g/拡張表示1g使用地域番号:16
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする