インパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品

インパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 ステンレス製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 - サンポール

インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。

用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質SUS304形状固定式(埋込 400)質量(kg)約19.9#400タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t3)×850仕上#400内容量1本
注意
※インパクトスリーブは鋼管。
※基礎ブロック□600×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026859PA-114U4-F00-IMB
76,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする