曜日別特売

インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品

インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品 - サンポール

インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。

用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約21.5タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装内容量1本
注意
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026649FPA-12SK4-F00-HC(Y)黄(Y)
50,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026658FPA-12SK4-F00-HC(W)白(W)
50,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026667FPA-12SK4-F00-HC(C)茶(C)
50,800
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする