サンポール
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点滅式 HC種対応品
インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点滅式ソーラーライトタイプで歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。
用途
県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。
種別
HC種対応
材質
鋼管 STK400
形状
固定式(埋込 400)
質量(kg)
約15.3
タイプ
点滅式
寸法(Φ×高さH)(mm)
114.3(t4.5)×850
仕上
焼付塗装
内容量
1本
注意
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61026676
V-F230U4-SOL-HC(R)
ブラウン/発光色レッド
¥
45,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026685
V-F230U4-SOL-HC(B)
ブラウン/発光色ブルー
¥
45,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません