SK11
コンプ サークリップ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
冷却ファンを固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
内径×外径(Φmm)
約17×約22
取付寸法(mm)
軸:約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020769
2N42S19
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください