SK11
コンプ パッキン
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吐出エルボ用ガスケットです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
紙
サイズ
全長約82mm×幅約31mm×厚み約1mm
開口寸法(mm)
幅37×高さ15
ねじ穴(Φmm)
8×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021076
2G09001
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください