曜日別特売

コンプ エアフィルタAssy

コンプ エアフィルタAssy - SK11コンプ エアフィルタAssy - SK11

吸気のろ過用の交換部品です。
吸気のろ過エアフィルタのセット品です。

用途吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。仕様部品番号17フィルタエレメント付適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)125×30ねじ穴(Φmm)固定用:約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610202542140022
オープン
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする