SK11
コンプ アースセット
アース線接続用金具です。
アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。
用途
アース線接続用金具。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
寸法(mm)
ギアワッシャー:M5X×径10
ねじ寸法(mm)
M5×10ネジ
ワッシャー外径(mm)
M5×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020726
3A0R
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください