SK11
コンプ 六角ナット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
シリンダーヘッドの固定用です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
全長(mm)
約46
六角対辺(mm)
5
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020324
2B20FM08
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください