SK11
コンプ シリンダー
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーボディです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
締付ボルトM6
材質
アルミダイキャスト
サイズ
全高約92mm×内径約65mm
取付穴径(Φmm)
ボルト:約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021724
3201106
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください