SK11
コンプ ボルト
タンクホイールを固定する部品です。
タンクホイールの固定用六角ボルト。
用途
タンクホイールの固定。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
寸法(mm)
六角対辺19×全長約65
ねじ寸法(mm)
M10×長さ約18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020988
2418001
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください