SK11
コンプ メクラ栓
使用しないメスねじ部を閉じる部品です。
メスねじ部の閉止用プラグです。
用途
メスねじ部の閉止。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
寸法(mm)
六角対辺6
ねじの種類
タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021180
2B14ST02E
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください