SK11
コンプ パネル(大)
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
フレーム補強用のパネル(大)です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
サイズ
全長約355mm×全幅約147mm
ねじ穴(Φmm)
固定用:5.5×11.5×4か所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020954
3420082
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください