SK11
コンプ ハンドルバー
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
本体移動時のキャリーハンドルです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
プラス2ネジ付
材質
鉄・ゴム
パイプ径(Φmm)
約25
全長(cm)
約53
握り径(Φmm)
約33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020428
3432096A
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください