SK11
コンプ 圧力計(大)
タンク内圧力値の確認する計器です。
タンク内圧力値の確認するメーターです。
用途
タンク内圧力値の確認。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
直径(Φmm)
(約)50
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021085
2D1220D14MPA
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください