曜日別特売

コンプ ボルト(六角穴)

コンプ ボルト(六角穴) - SK11

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
アウトレットバルブ取付、固定用です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)6ねじ寸法(mm)M8×長さ約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610212252B01M08020
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする