SK11
コンプ ラベル オイルレス前
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
オイルレス特長を表記したラベルです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
紙
長さ(mm)
ラベル:約265
縦(mm)
約110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021785
2C01116
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください