SK11
コンプ ラバーホース
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム・鉄
六角対辺(mm)
ナット:14・17
全長(cm)
約38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021505
2T06038
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください