SK11
コンプ ダンパー
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
穴径(Φmm)
ネジ通し:約8
外径×高さH(Φmm×mm)
約60×約26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021810
2433016
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください