SK11
コンプ アイレット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
寸法(mm)
インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5
外径(Φmm)
リブ:約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020297
2N48001
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください