SK11
コンプ フィルターセット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
フィルタエレメント付
材質
樹脂・鉄
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/2(R1/2)
寸法(外径×厚さ)(mm)
約90×約40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020647
2140006
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください