SK11
コンプ モーターケーブル
モーターとスイッチを接続する部品です。
モーターとスイッチを接続する電線です。
用途
モーター用電線。
仕様
両端端子圧着済み
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・塩ビ
規格
VCTF1.25mm2X2芯
全長(cm)
(約)約43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021338
2E021T20432Y1B
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください