SK11
コンプ 圧力レギュレータ
(1件のレビュー)
圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。
圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途
圧縮空気取り出し圧力を調整。
仕様
カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021496
2408008RN
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください