SK11
コンプ ダンパー
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
高さ(mm)
約22
内径(Φmm)
約5
外径(Φmm)
約46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021618
2433005
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください