SK11
コンプ ブラケット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
サーキットプロテクタ取付用プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
厚さ(mm)
約1.6
取付穴径(Φmm)
サーキットプロテクタ:約11、固定ボルト:9×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021006
3427148
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください