SK11
コンプ チェック弁Assy
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF
材質
真鍮・ゴム・鉄
六角対辺(mm)
27(バルブ側)・26(本体側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021460
2414025T
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください