SK11
コンプ圧力スイッチ(8k)T
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)
材質
樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類
配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020586
3E21023BJA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください