SK11
コンプ 吐出エルボ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吐出管、アウトレットバルブ接続プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
アウトレットバルブ取付:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、両端:平行メネジ9/16-24UNF
材質
アルミダイキャスト
穴径(Φmm)
固定用ボルト用:約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020656
2N0604H11
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください