曜日別特売

コンプ コネクティングロッド

コンプ コネクティングロッド - SK11コンプ コネクティングロッド - SK11

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーピストン稼働用部品です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・アルミダイキャスト取付ねじ六角対辺10mm・M6×1.0×15足長取付穴径(mm)12.6mm×24.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610216092315032
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする