SK11
コンプ 圧力SW(10k)T
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサ作動と停止を操作するスイッチです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
材質
樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類
配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020245
3E21029BJA
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください