SK11
コンプ 吐出エルボ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ラバーホースと吐出マニフォールドを接続します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
マニフォールド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、ラバーホース接続側(フレアナット接続加工あり)配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
材質
鋳鉄
寸法(mm)
使用スパナ:14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020638
2N0602T02S
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください