曜日別特売

コンプ 圧力SW(10k)

コンプ 圧力SW(10k) - SK11コンプ 圧力SW(10k) - SK11
(1件のレビュー)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。

用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610208303E21A029BJA
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61020830
2025-09-21
用途: 交換修理用パーツで
建設業・工事業

6年半ほど使用したコンプレッサーの圧力スイッチが故障したので、修理用で購入し自分でメンテ。
元の圧力スイッチから移設する部品が3つ有って、それの取り外し、取付けに時間がかかりました。
エア漏れ対策には水道管用の白いシールテープを代用。
ネジ止め剤なんかでも良いのかもしれません。
交換の際は、これらの材料も準備すると良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする