SK11
コンプ 電源ケーブル
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
塩ビ・銅
コード
125V・20A
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
VCTF2.0×2芯×約3
電源プラグ
125V・15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020796
2E01024J
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください