SK11
コンプ ロッドセット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
6202Zベアリング
材質
アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄・樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ピストン:約52×約135
取付寸法(mm)
ベアリング:内径約35
ねじ寸法(mm)
M6×ネジ長約29、六角対辺3×ネジ長約20
寸法(外径×厚さ)(mm)
クランク:軸部約15×約33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020595
3B34MB57
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください