SK11
コンプ 運転コンデンサー
モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。
モーター始動、運転用のコンデンサーです。
用途
モーター始動、運転用コンデンサー。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
プラスチック
規格
300V30μF
外径×長さL(Φ×mm)
(約)35×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020507
2E27030F300V
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください