SK11
コンプ エグゾーストチューブ
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮・銅
六角対辺(mm)
ナット:17
全長(cm)
約39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020376
3B203380JI
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください