SK11
コンプ ダンパーセット
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
M5ワッシャー
材質
ゴム・鉄
穴径(Φmm)
ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)
約35×約21
ねじ寸法(mm)
M5×20長ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021548
3433013A
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください