SK11
コンプパッキンシリンダヘッド
空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。
空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
紙
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(約)78×1
ねじ穴(Φmm)
7×4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020175
2G01023
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください