SK11
コンプ コネクティングロッド
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン保持部です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
アルミダイキャスト・鉄
全長(mm)
約161
内径(Φmm)
シャフト取付部:約47、ピストン取付部:約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020945
2315003
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください