SK11
コンプ ダンパーセット
コンプレッサの設置のための交換部品です。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途
コンプレッサの設置。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
セット内容
M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)
材質
ゴム・鉄
穴径(Φmm)
ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)
(約)46×22
ねじ寸法(mm)
M5×15長ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021670
2433005A
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください