SK11
コンプ 圧力SWアンローダV
配管内空気圧力を開放する部品です。
タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途
配管内圧力を開放。
仕様
12mm六角ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
ねじの種類
平行オネジ7/16―24UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021024
2409015
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください